{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,3 mm - 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Herstellernummer | 301425 0,3-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrfutter Form AD 0,3-8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 |
Auskraglänge A-Maß | 70 | 93 |
Außen-⌀ D | 35 | 35 |
Form | AD | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spannbereich | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |