Einschraub-Schrumpfadapter schlank M10X6

Artikel-Nr.: 301397 M10X6
Netto: 60,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Innenkühlung ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Außen-⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Verlängerung ⌀ D3 18,5 mm
Länge L 37 mm
Gewinde M M10
maximales Anzugsmoment 40 Nm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325

Beschreibung

Ausführung:

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

Verwendung:

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.
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
    Gewinde M × Spann-⌀ D1 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb