{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich ⌀ D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 46 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Gewinde M | M12 | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahmen-Zubehör |
Artikelnummer | 301395 0,2-6,4 | |
Herstellernummer | 301395 0,2-6,4 |