Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 20 mm, Gewinde M × L: M10X180

Artikel-Nr.: 301364 M10X180
Netto: 589,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10
Aufnahme ⌀ d = 20 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 17,8 mm
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
Gesamtlänge Lges 180 mm
Nutzlänge L1 120 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301364 M10X180
EAN / GTIN 4045197770882
Herstellernummer 301364 M10X180

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb