Verlängerung für Einschraubfräser, Gewinde M × A-Maß: M10X35

Artikel-Nr.: 301358 M10X35
Netto: 78,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 35 mm
Außen-⌀ D 18 mm
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301358 M10X35
EAN / GTIN 4062406107536
Herstellernummer 301358 M10X35

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb