{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10×181 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Nutzlänge L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer |
301313 M10X181
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197980687
Kopieren |
|
Herstellernummer |
301313 M10X181
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |