Bohrstangenrohling Form A 315 mm

Artikel-Nr.: 301302 315
Netto: 181,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 315 mm
Spann-⌀ D1 97 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Außen-⌀ D 97 mm
Produktart Bohrstangenrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301302 315
EAN / GTIN 4062406105037
Herstellernummer 301302 315

Beschreibung

Ausführung:

Steilkegel und Bund gehärtet und geschliffen.

Werkstoff:

16 MnCr5

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb