• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant 1/8″

Artikel-Nr.: 3012A-75 1/8
Netto: 11,50 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3012A-75 1/8
EAN / GTIN 4991644042302
Herstellernummer 3012A-75 1/8
L-Nummer L60050 7464

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 18 mm
Länge: 10 mm
Höhe: 57 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/8″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb