Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB 25 mm

Artikel-Nr.: 301287 25
Netto: 99,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schaft-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schaft-⌀ D1 25 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 45 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Vollbohrer-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301287 25
EAN / GTIN 4062406104993
Herstellernummer 301287 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Ausführung - Bild:

WSP-Vollbohrer
Werkzeugaufnahme
Geschliffene Anlagefläche
Form ADB

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Ersatzschrauben Nr. 309907, 309908.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb