{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Länge L | 11 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 301275 5 | |
Herstellernummer | 301275 5 |