Zwischenhülse 50/50

Artikel-Nr.: 301273 50/50
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steilkegel SK / SK1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme SK 50
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Auskraglänge A-Maß 120 mm
    Außen-⌀ D 97 mm
    Produktart Zwischenhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301273 50/50
    EAN / GTIN 4062406105129
    Herstellernummer 301273 50/50

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Mit eingebauter Verbindungsschraube für Werkzeugaufnahmen nach ISO 7388-1. (ehem. DIN 69871)

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb