{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 4 | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Herstellernummer | 301165 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 40 kurz, MK innen: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Außen-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |