{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301154 27 | |
EAN / GTIN | 4062406242152 | |
Herstellernummer | 301154 27 |