Messerkopfaufnahme zylindrisch 16 mm

Artikel-Nr.: 301146 16
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 50 A = 200
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 200 mm
⌀ D2 38 mm
Fräsdornlänge L4 17 mm
Gewicht 5,8 kg
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301146 16
EAN / GTIN 4045197761736
Herstellernummer 301146 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb