{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 400 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 400 mm | |
Außen-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 19 mm | |
L2 | 355 mm | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301145 22 | |
EAN / GTIN | 4045197702784 |