{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
maximale Drehzahl nmax | 8.000 min-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301103 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946218 | |
Herstellernummer | 301103 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
5174,12 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | 100 mm |
Form | AD | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |