Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 40mm

Artikel-Nr.: 301075 40
Rabatt
446,25 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 203,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ D1 40 mm
Aufnahme SK 40 A = 200
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 200 mm
Außen-⌀ D 89 mm
Fräsdornlänge L4 27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301075 40
EAN / GTIN 4062406242138
Herstellernummer 301075 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 40mm

Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 40mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
446,25 €
241,57 €
Netto 203,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
132,09 €
Netto 111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
422,45 €
Netto 355,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
82,11 €
Netto 69,00 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Dorn-⌀ d1 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Form ADB ADB ADB A
Norm DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40 40 40 40
Produktart Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb