Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung 40 mm

Artikel-Nr.: 301070 40
Rabatt
336,77 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 40 mm
    Spann-⌀ D1 40 mm
    Aufnahme SK 40 A = 160
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 89 mm
    Fräsdornlänge L4 27 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301070 40
    EAN / GTIN 4045197285720
    Herstellernummer 301070 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Kurze Ausladung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb