• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IK für Aussengewinde

Artikel-Nr.: 300955
Netto: 435,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300955
EAN / GTIN 4046122049356
Herstellernummer 300955

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IK für Aussengewinde

GFM
VHM-Mehrbereichsgewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur Fertigung eines großen Gewinde-Ø-Bereiches mit gleicher Steigung

Merkmal:

Gewicht: 63,90 kg
Lichte Höhe: 960 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3220 mm
Höhe: 2235 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb