{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 17 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 27 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 16 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer |
300845 16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197285140
Kopieren |
|
Herstellernummer |
300845 16
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |