• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF M 8 2,5xD GF 1149

Artikel-Nr.: 300731
Netto: 174,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300731
EAN / GTIN 4046122035588
Herstellernummer 300731

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF M 8 2,5xD GF 1149

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 102,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.66 m
Ausladung: 2.11 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb