{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Aufnahme | SK 50 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 44 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 | 25 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300646 25 | |
Herstellernummer | 300646 25 |