• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladen mit Führungsschienen-Paar

Artikel-Nr.: 3006344
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 139,74 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3006344
Kopieren
EAN / GTIN 4010886949450
Kopieren
Herstellernummer 3006344
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Geeignet für Modelle: für Werkstattwagen WSL-L7
  • Gesamtbreite [mm]: 640 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb