ER-Spannzangenfutter Form AD 25

Artikel-Nr.: 300615 25
Netto: 130,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme SK 50 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 25
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 25
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300615 25
EAN / GTIN 4062406109622
Herstellernummer 300615 25

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
HOLEX −
Präzisions-Spannmutter HOLEX gewuchtet (G6,3 / 18000 min−1, alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb