ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 50 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 300550 16
Netto: 94,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme SK 50 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 16
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 16
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300550 16
EAN / GTIN 4045197284846
Herstellernummer 300550 16

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT −
  • Wuchtgüte G2,5 / 25000 min−1
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Präzisions-Spannmutter GARANT feingewuchtet (G2,5 / 25000 min−1) und beschichtet, dadurch hohe Spannkraft und geringer Verschleiß.
  • Durchgang aufgebohrt.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 50 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 16

ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 50 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
112,34 €
Netto 94,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
861 Stück sofort lieferbar
84,25 €
Netto 70,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
100,44 €
Netto 84,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.360 Stück sofort lieferbar
60,45 €
Netto 50,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
95,44 €
Netto 80,20 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Auskraglänge A-Maß 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Balluffchip-Bohrung ja ja ja ja ja
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 16 16 16 16 16
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 16 16 16 16 16
Produktart Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb