{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 40 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 40 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Herstellernummer | 300515 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form ADB, vernickelt, SK 40 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |