{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 mm | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 25 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schlüsselweite SW | 24 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300446 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545369 | |
Herstellernummer | 300446 25 |