Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank 16 mm

Artikel-Nr.: 300415 16
Netto: 165,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D 25 mm
L1 100 mm
⌀ D2 26 mm
Gesamtlänge L 156 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300415 16
EAN / GTIN 4045197701831
Herstellernummer 300415 16

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter mit Weldon-Schaft und einer Klemmschraube zur Werkzeugspannung. ⌀6 mm Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Vorteil:

Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise und Variation der Spannlängen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Lieferbedingung:

Ausführung Spannschraube: M14 × 1 – SKT 5

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschraube Nr. 300416.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb