{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300341 6 | |
EAN / GTIN | 4045197762757 | |
Herstellernummer | 300341 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | ADB | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |