{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300295 32 | |
EAN / GTIN | 4045197283962 | |
Herstellernummer | 300295 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
139,82 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |