• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IK

Artikel-Nr.: 300251
Netto: 279,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300251
EAN / GTIN 4046122025527
Herstellernummer 300251

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IK

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2290 mm
Ausladung: 2553 mm
Höhe: 3390 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb