• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) G 3/8 IK 2xD

Artikel-Nr.: 300249
Netto: 387,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300249
EAN / GTIN 4046122025503
Herstellernummer 300249

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) G 3/8 IK 2xD

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb