• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale für Geländer 100 x 300 x 600 ab 800mm Stufenbreite

Artikel-Nr.: 300108
Netto: 502,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300108
EAN / GTIN 4031405940994
Herstellernummer 300108
L-Nummer L90110 902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ablageschale für Geländer 100 x 300 x 600
  • Ab 800 mm Geländerbreite

Merkmal:

  • Breite: 300 mm
  • Länge: 100 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb