• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit Trapezklinge 5232, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 30000410.02
Netto: 9,66 €
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 30000410.02
    EAN / GTIN 4002632801716
    Herstellernummer 30000410.02
    L-Nummer L60170 774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit Trapezklinge.
    Das SECUNORM 300 ist der „kleine Bruder“ des SECUNORM 500. Einziger Unterschied: Der Griff des SECUNORM 300 besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und nicht aus Aluminium. Dadurch ist es leichter. Die ergonomische Form und der Soft-Grip auf dem beidseitigen Schieber tragen ebenfalls zu einem komfortablem Schneiderlebnis bei. Mit 19 mm Schnitttiefe ist das SECUNORM 300 ein echter Allrounder – der Sie mit seinem Klingenrückzug auch perfekt schützt.
    • Basismaterial:
      Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Ergonomischer Griff
      „Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 300 überall. Z. B. über die Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.
    • Angenehm leicht
      Wie schon sein Vorgänger beeindruckt auch das SECUNORM 300 durch seine Leichtigkeit. Mehr als 52 Gramm braucht es nicht, um Ihnen ein komfortables und vielseitiges Profi-Schneidwerkzeug an die Hand zu geben.
    • Sehr abriebfest
      Das SECUNORM 300 besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, der es besonders abriebfest macht. Die Folge: Auch bei stärkerem Kontakt zum Schneidmaterial bleibt Ihr Sicherheitsmesser stets in Bestform.
    • Grosse Schnitttiefe
      Mit einer Schnitttiefe von 19 mm meistern Sie alle gängigen Schneidaufgaben in Logistik, Fertigung etc. Dabei fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. Denn Ihr hochwertiges MARTOR-Messer geht jedes Tempo mit.
    • Optimaler Klingenwechsel
      Klingenwechselknopf drücken – und schon können Sie den Kunststoffeinsatz mitsamt der Klinge herausziehen. Die arretierbare Klingenabdeckung und der integrierte Magnet machen den Klingenwechsel noch einfacher und sicherer.
    • Schneidanwendung:
      Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
      Karton waagerecht aufschneiden
      Karton oben aufschneiden
      Fensterschnitt
      Wickel- oder Stretchfolien schneiden
      Klebeband öffnen

    Merkmal:

    • Griff: 2-Seiten-Schieber
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
    • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Daumen
    • Ergonomie: Besonders ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 19 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil, Filz, Vliesstoff
    • Schneidanwendung: Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton waagerecht aufschneiden, Karton oben aufschneiden, Fensterschnitt, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Klebeband öffnen, Stoffbahnen schneiden, Dünner (5 mm) Schaumstoff schneiden
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Softgrip: ja
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 5232.70
    • Optionale Klinge: 65232.70, 165232.70, 5233.70, 1765232.25, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb