• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken, bis 160 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-2x
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 298,05 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30-2x
Kopieren
EAN / GTIN 4021176041563
Kopieren
Herstellernummer 30-2x
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten Standardhaken und Handstellrändeln für höchsten Bedienkomfort sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, sehr bedienungsfreundliche, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 216 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 216 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: Antriebstechnik
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 6 5/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 9/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 9 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 90 kN
  • max. Zugkraft [t]: 9 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 9.92
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 110.64
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb