• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langbeckzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 190 mm

Artikel-Nr.: 30 11 190
Netto: 19,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30 11 190
EAN / GTIN 4003773043492
Herstellernummer 30 11 190
L-Nummer L70010 1771

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar und verschleißarm
  • verschiedene Backenformen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 8,0mm
  • Backenlänge (L3): 50,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb