• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 308-teilig Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 2980304
Netto: 5.114,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Herstellernummer 2980304
    L-Nummer L60160 5738

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Industrie, Handwerk und Automotive
    • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
    • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
    • Im Werkzeugwagen No. 2005 0511
    • Verrutschsicher, mit Griffmulden

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 7
    • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
    • Gesamtbreite [mm]: 775 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 475 mm
    • Material: Stahlblech
    • Schubladentyp:
      • 5x Typ 1, H. = 67 mm
      • 1x Typ 2, H. = 137 mm
      • 1x Typ 3, H. = 207 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb