Stechdrehmeißel links ähnlich DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Artikel-Nr.: 297105 12
Netto: 8,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff P20/K25
    Gesamtlänge 100 mm
    Schafthöhe h 12 mm
    Schaftbreite b 8 mm
    Schneidenbreite 3 mm
    Produktart Drehmeißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 297105 12
    EAN / GTIN 4045197521316
    Herstellernummer 297105 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hartmetall − Stahlschäfte mit 700 − 800 N/mm2 Festigkeit und gefräster, planer Auflagefläche. Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten. Die Freiflächenfase der Platten ist jeweils feingeschliffen. Alle Drehmeißel werden mit scharfen Schneiden geliefert. Durch Abziehen der Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper wird die Widerstandsfähigkeit des Schneidkeils erhöht. Die Größe des Schneidabzuges ist von den Arbeitsbedingungen abhängig. Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide unbedingt abgezogen werden.
    Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

    Verwendung:

    P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
    M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

    Achtung:

    Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb