Seitendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4960, HSS E, Schaft-Vierkant: 12mm

Artikel-Nr.: 296800 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-Vierkant 12 mm
Schneidstoff HSS E
Gesamtlänge 110 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296800 12
Kopieren
EAN / GTIN 4045197189974
Kopieren
Herstellernummer 296800 12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.