• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider für Edelstahlrohre 6-76 mm

Artikel-Nr.: 2964082
Netto: 151,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964082
EAN / GTIN 4017981012508
Herstellernummer 2964082
L-Nummer L60160 4942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen
  • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
  • Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
  • Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten
  • No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss
  • No. 2180 5 mit Schnellverstellung
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 98 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 6-76
  • Wandstärke (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb