• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-225 3 A Schneidrädchen zu 2250 3

Artikel-Nr.: 2964058
Netto: 9,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Führungsrolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2964058
    EAN / GTIN 4017981012560
    Herstellernummer 2964058
    L-Nummer L60160 5147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schneidrädchen 20x5,1x4,8 mm

    Merkmal:

    • Bohrungs-Ø [mm]: 5,1 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Nabenbreite [mm]: 4,8 mm
    • Rad-Ø: 20 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb