• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrädchen zu 2270 5

Artikel-Nr.: 2964023
Netto: 14,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964023
EAN / GTIN 4017981012645
Herstellernummer 2964023
L-Nummer L60160 5215

Beschreibung

Beschreibung:

Schneidrädchen 30x6,2x4,8 mm

Merkmal:

  • Bohrungs-Ø [mm]: 6,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Nabenbreite [mm]: 4,8 mm
  • Rad-Ø: 30 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb