• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrädchen zu 2270 6

Artikel-Nr.: 2963973
Netto: 34,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneidrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2963973
    EAN / GTIN 4017981012652
    Herstellernummer 2963973
    L-Nummer L60160 5779

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schneidrädchen 51x11x8,1 mm

    Merkmal:

    • Bohrungs-Ø [mm]: 8,1 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Nabenbreite [mm]: 11 mm
    • Rad-Ø: 51 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb