• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrohrbiegersatz hydr. 6-22 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 2963558
Netto: 1.887,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2963558
EAN / GTIN 4017981012461
Herstellernummer 2963558
L-Nummer L60160 5289

Beschreibung

Beschreibung:

Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°
Weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert)
Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm
Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm
Geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm
Mit 10 Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern
Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand
In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb