• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrohrbieger-Satz 3-18mm in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 2963515
Netto: 1.379,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2963515
    EAN / GTIN 4017981012447
    Herstellernummer 2963515

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abmessungen von 3 bis 18 mm Ø bis 180°
    Einsatzbereiche:
    Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394)
    Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 2,0 mm
    Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm
    Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 - 1,5 mm
    Mit 10 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 und 18 mm
    Zum Einspannen im Schraubstock
    In den Größen bis 10 mm auch als Biegezange einsetzbar
    In den Größen ab 12 mm auch stationär in Verbindung mit Untergestell No. 268500 einsetzbar
    Mit Rohrabschneider No. 2180 3
    In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
    Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb