• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 6 mm r=32 mm

Artikel-Nr.: 2963442
Netto: 37,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2963442
    EAN / GTIN 4017981012393
    Herstellernummer 2963442
    L-Nummer L60160 6240

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aus hochfestem Aluminium

    Merkmal:

    • Biegeradius: 32
    • Bohrung [mm]: 30
    • Bohrungs-Ø [mm]: 30 mm
    • für Geräte No.: 2786
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Material: Aluminium
    • Rohr-Ø [mm]: 6 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • mit Gleitschiene: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb