{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-Vierkant | 25 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Gesamtlänge | 200 mm | |
Produktart | Drehmeißel |
Artikelnummer | 296100 25 | |
Herstellernummer | 296100 25 |