• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C+C Wagen

Artikel-Nr.: 2961
Netto: 365,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2961
    EAN / GTIN 4017976029610
    Herstellernummer 2961
    L-Nummer L90080 974

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 600
    Ladeflächenhöhe (mm): 310
    Gesamtlänge (mm): 1212
    Gesamtbreite (mm): 743
    Gesamthöhe (mm): 1004
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb