• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere 170 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 2959720
Netto: 47,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2959720
EAN / GTIN 4010886946886
Herstellernummer 2959720
L-Nummer L60160 6420

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm / 50 mm²
  • Leichter, sauberer Schnitt
  • Für Einhandbedienung
  • Kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
  • Nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • Öffnungsfeder für ermüdungsfreieres Arbeiten
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
  • Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie
  • Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz
  • Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert
  • Mit getauchtem Griffschutz

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 6.3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Griffmaterial: Getauchter Griffschutz
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 15
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 50
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • nachträglich einstellbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb