• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 3/4″″ 110-550 Nm

Artikel-Nr.: 2958082
Netto: 742,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2958082
EAN / GTIN 4002805935590
Herstellernummer 2958082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Für den kontrollierten Rechtsanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 34 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Umschaltknarre
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 50
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 69 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
  • Kalibrierlänge: 894,7 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 68,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 36 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 7,2 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 10
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.